Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4250603203, Stahllineal 1000x40x 5mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-620005
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784859424
EAN/GTIN:
     4317784859424
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4250603203, Stahllineal , Mit Fase , Fein poliert, verzinkt , Mit mm-Einteilung , Ohne Schutzenden, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1349 GRAMM
Länge:
1000 mm
Breite:
40 mm
Stärke:
5 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784859424
Weitere Suchbegriffe: stahllineal 100 cm, stahllineal, Lineal, STAHLLINEAL,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 46,23*
€ 61,31*
€ 4,80*
ab € 46,57*
€ 61,57*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.