| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-620044 Herst.-Nr.: 4317784843096 EAN/GTIN: 4317784843096 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243305310, Storchschnabelzange, gerade, aus Chrom-Vanadium-Stahl, Kopf verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen , DIN ISO 5745 , Flach-runde, lange, spitze Backen , Greifflächen gezahnt, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 190 GRAMM | Länge: | 200 mm | Schneidwerte Ø harter Draht: | 2,0 mm | Norm: | DIN ISO 5745 | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784843096 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Pantagraf, Pantagraph, Pantograf, Pantograph, flachrundzange gerade, flachrundzange, radiozange 200 mm, Storchschnabelzangen, STORCHSCHNABELZANGE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,97* | € 14,23* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,28* | € 14,30* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 10,40* | € 14,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|