| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-620325 Herst.-Nr.: 4317784857192 EAN/GTIN: 4317784857192 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4252504055, Fühlerlehrenband , Aus gehärtetem Kohlenstoffstahl , Gratfreie Kanten , Stärkenangabe in mm und inch auf dem Band in regelmäßigen Abständen markiert , Materialbreite 12,7 mm , Länge jeweils 5 m , In Kunststoffdose gewickelt , Besonders geeignet für immer wiederkehrende Kontrollen der gleichen Materialstärke, z. B. in der Serienkontrolle, als Unterlage zum Ausrichten von Maschinenbauteilen in Fertigung und Montage, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 313 GRAMM | Stärke: | 0,5 mm | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784857192 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Folie, FÜHLERLEHRENBAND |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,02* | € 10,31* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,87* | € 11,08* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 7,60* | € 11,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,404* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|