Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4250406016, Stahllineal DIN 874/II 1500x 50x10mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-620385
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784859325
EAN/GTIN:
     4317784859325
Suchbegriffe:
Stahlflachlineal
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4250406016, Arbeits-Stahllineal , DIN 874/II , Aus Normalstahl, Hochkanten und Flachseiten genauestens bearbeitet , Für genaue Abrichtarbeiten im allgemeinen Maschinenbau und im Werkstattbereich, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6000 GRAMM
Länge:
1500 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
10 mm
Norm:
DIN 874/II
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784859325
Weitere Suchbegriffe: Werkstattlineal, stahllineal din 874, stahllineal, stahllineal 150 cm, Lineal, STAHLLINEAL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 63,39*
€ 92,76*
€ 4,80*
ab € 71,81*
€ 93,16*
€ 4,80*
ab € 72,25*
€ 93,16*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,03*
€ 100,56*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.