Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240613070, "Quergriff m.Gleitst. 1/2"" 300mm FORUM"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-620928
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784848015
EAN/GTIN:
     4317784848015
Suchbegriffe:
Quergriff
quergriff 1/2
quergriff
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240613070, Quergriff mit Gleitstück 1/2 , DIN 3122, ISO 3315 , 4-kant-Abtrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174 , Kugelarretierung , Qualitätsstahl C60, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
328 GRAMM
Länge:
300 mm
Norm:
DIN 3122 ISO 3315"
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784848015
Weitere Suchbegriffe: QUERGRIFF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,52*
€ 14,92*
Lager 260
301
€ 4,95*
ab € 10,35*
€ 14,98*
€ 9,80*
ab € 10,72*
€ 15,56*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.