| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-621109 Herst.-Nr.: 4317784854481 EAN/GTIN: 4317784854481 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4247203111, Pelikan-Blechschere , Edelstahl , Griffe lackiert , Geschmiedeter Scherenkopf und Griff , Nachstellbare Gewerbeverschraubung , Für lange gerade und durchlaufende Schnitte , Extralange Schneide ist ideal zum Durchtrennen von Blechtafeln Schneidleistung: Blech bis 1,0 mm, Edelstahlblech bis 0,8 mm., Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 830 GRAMM | Länge: | 350 mm | Ausführung: | rechtsschneidend | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784854481 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,60* | € 29,91* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,44* | € 33,78* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 24,81* | € 33,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|