Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247203150, Figurenschere rechts 260mm HRC58-60 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-621116
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784854498
EAN/GTIN:
     4317784854498
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247203150, Figuren-Blechschere mit Hebelübersetzung, rechtsschneidend , Edelstahl , Griffe mit Kunststoff überzogen , Scherenkopf im Gesenk geschmiedet , Abgleitschutz , Mikroverzahnung , Verschlussriegel , Für kurze gerade Schnitte und Figurenschnitte Schneidleistung: Blech bis 1,2 mm, Edelstahlblech bis 0,8 mm., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
364 GRAMM
Länge:
260 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784854498
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.