Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4236113028, Schleifband Korund 100x 560mm K180 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-621224
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784864862
EAN/GTIN:
     4317784864862
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4236113028, Schleifband, breit , Korund , Baumwollunterlage , Dichte Korundbestreuung , Für die Bearbeitung von Metall, NE-Metalle und Holz, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
40 GRAMM
Körnung:
180
Breite:
100 mm
Länge:
560 mm
Stahl:
empfohlen
Holz:
empfohlen
Lack:
empfohlen
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784864862
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, endlos schleifband, Korund, SCHLEIFBAND, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
32
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,48*
€ 9,80*
ab € 1,67*
€ 2,50*
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 2,81*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.