Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4222502180, Kreissägeblatt HM UW 240X3,0X30-28Z FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-621357
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784870078
EAN/GTIN:
     4317784870078
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4222502180, Kreissägeblatt HM UW 240X3,0X30-28Z FORUMchtet, Furnier paketweise längs, Hartpapier und Hartgewebe, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
783 GRAMM
Ø:
240 mm
Schnittbreite:
3 mm
Bohrung:
30 mm
Nebenlöcher:
2/7/42
Zähne:
28
Marke:
FORUM
WGNr.:
911
Weitere Suchbegriffe: KREISSÄGEBLATT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.