Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4222502315, Kreissägeblatt HW LWZ 350x3,5x30-32Z FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-621382
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784870344
EAN/GTIN:
     4317784870344
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 350x30 z32
kreissägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4222502315, HW-Kreissägeblatt Wechselzahn mit Spanabweiser (LWZ) , Zum Schneiden von Naturholz im Längsschnitt, Trennen von Plattenwerkstoffen, teilweise Querschnitt möglich, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2030 GRAMM
Ø:
350 mm
Schnittbreite:
3,5 mm
Bohrung:
30 mm
Nebenlöcher:
2 KNL
Zähne:
32
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784870344
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt forum, HW-SÄGEBLATT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
32
€ 4,95*
ab € 33,89*
€ 45,91*
€ 4,90*
ab € 32,89*
€ 46,14*
€ 4,80*
ab € 38,74*
€ 52,17*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 35,89*
€ 59,88*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.