| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-621415 Herst.-Nr.: 4317784870740 EAN/GTIN: 4317784870740 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4221203052, Schlangenbohrer LEWIS , Gefräste Ausführung mit Hinterschliff , Gewindespitze , 1 Vorschneider , Zum Durchbohren von Balken und Sparren , Für Weich- und europäisches Hartholz , 320 mm Gesamtlänge, 250 mm Spirallänge, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 268 GRAMM | Ø: | 20 mm | Schaft: | 12 mm, 6-kant | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784870740 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QR4026074, SCHLANGENBOHRER |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,45* | € 14,62* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,21* | € 14,67* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 10,58* | € 15,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|