| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-621416 Herst.-Nr.: 4317784870757 EAN/GTIN: 4317784870757 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4221204010, Schlangenbohrer LEWIS , Gefräste Ausführung mit Hinterschliff , Gewindespitze , 1 Vorschneider , Zum Durchbohren von Balken und Sparren , Für Weich- und europäisches Hartholz , 460 mm Gesamtlänge, 390 mm Spirallänge, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 72 GRAMM | Ø: | 6 mm | Schaft: | 6 mm, rund | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784870757 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QR4026074, SCHLANGENBOHRER |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,18* | € 17,03* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,02* | € 17,10* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 12,37* | € 17,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|