Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4221205052, Schlangenbohrer LEWIS 20x650mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-621428
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784870948
EAN/GTIN:
     4317784870948
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 20 mm
schlangenbohrer
forum schlangenbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4221205052, Schlangenbohrer LEWIS , Gefräste Ausführung mit Hinterschliff , Gewindespitze , 1 Vorschneider , Zum Durchbohren von Balken und Sparren , Für Weich- und europäisches Hartholz , 650 mm Gesamtlänge, 580 mm Spirallänge, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
650 GRAMM
Ø:
20 mm
Schaft:
12 mm, 6-kant
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784870948
Weitere Suchbegriffe: QR4026074, SCHLANGENBOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,43*
€ 27,06*
Lager 260
3
€ 4,95*
ab € 19,34*
€ 27,18*
€ 4,80*
ab € 21,36*
€ 29,72*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 20,83*
€ 36,99*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.