| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-621430 Herst.-Nr.: 4317784870962 EAN/GTIN: 4317784870962 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4221204100, Schlangenbohrer-Satz LEWIS , Gefräste Ausführung mit Hinterschliff , Gewindespitze , 1 Vorschneider , Zylinderschaft mit 6-kant , Für Weich- und europäisches Hartholz Lieferung: Im Holzkasten. , 460 mm Gesamtlänge, 390 mm Spirallänge, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 3061 GRAMM | Anzahl: | 6-teilig | Inhalt: | 12 14 | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784870962 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlangenbohrersatz, SCHLANGENBOHRER-SATZ |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 81,54* | € 103,88* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,27* | € 104,30* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 89,03* | € 110,40* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,14* | € 119,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|