Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4236013013, Finishingpapier Sparrolle100mm K 60 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-621510
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784873499
EAN/GTIN:
     4317784873499
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Metall-Schleifpapier
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4236013013, Sparrolle, leimgebunden , Korund , Halboffene Streuung , Papierunterlage , Rollenlänge 50 m , Zur Bearbeitung von Holz, Farbe und Lack, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2195 GRAMM
Körnung:
60
Breite:
100 mm
Länge:
50 m
Stahl:
bedingt geeignet
Holz:
empfohlen
Lack:
empfohlen
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784873499
Weitere Suchbegriffe: metall schleifpapier, QR4414358, FINISHINGPAPIER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.