Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4245401019, Blechlocher Standard 18,6mm Alfra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-621682
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     01021
EAN/GTIN:
     4030266000267
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher alfra
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4245401019, Schraublochstanze (Blechlocher) , 3 Schneidspitzen , Geeignet für Blechstärke 2 mm mit ZugschraubeØ 9,5 mm , Geeignet für Blechstärke 3 mm mit Zugschraube Ø 19 mm , Bei Zugschrauben Ø 9,5 mm mit 11-mm-Bohrer vorbohren , Bei Zugschrauben Ø 19 mm mit 20,5-mm-Bohrer vorbohren , Zum schnellen, sauberen und gratfreien Lochen von Kunststoffen und Stahlblechen, Fabrikat: Alfra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
102 GRAMM
Loch-Ø:
18,6 mm
Größe PG:
11
Schraubengröße:
9,5 x 40 mm
Markenname:
ALFRA
Herstellername:
Alfra GmbH
Herstellerartikelnummer:
1021
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, BLECHLOCHER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,57*
€ 15,98*
Lager 260
7
€ 4,95*
ab € 11,38*
€ 16,05*
€ 6,90*
ab € 12,24*
€ 17,22*
€ 9,80*
ab € 12,51*
€ 17,72*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 12,54*
€ 17,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.