Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4211506031, Anbohrer NC TiN 90G 16,00mm D1835B FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-621800
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784810791
EAN/GTIN:
     4317784810791
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4211506031, NC-Anbohrer mit zyl. Schaft, 90°, HSS Co5, DIN 1835-B, Oberfläche TiN-beschichtet , HSS Co5 , Exakt mittigem Spitzenanschliff , Schmale Querschneide , Schnelleres Anbohren durch kurzen Bohrweg Hinweis: Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835B. Zum Anbohren und gleichzeitigem Ansenken, wenn ein Spiralbohrer mit kleinerem Durchmesser folgt Vorteil: Die TiN-Beschichtung erhöht die Schnittwerte und verlängert die Standzeit um ein Vielfaches., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
177 GRAMM
Ø h8:
16 mm
Nutenlänge:
38 mm
Gesamtlänge:
115 mm
Stahl <850 N:
30
Stahl <1000 N:
15
Stahl <1400 N:
10
INOX:
20
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
7
Gusseisen:
25
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
50
Kupfer, Messing, Bronze:
90
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Werkstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
TiN
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784810791
Weitere Suchbegriffe: ANBOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
€ 4,95*
ab € 16,55*
€ 23,19*
€ 4,90*
ab € 16,99*
€ 25,07*
€ 4,80*
ab € 17,92*
€ 25,14*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 18,59*
€ 33,26*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.