Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212217019, Kegelsenker D335D HSS 30,0mm 90G FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-621888
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4212217019
EAN/GTIN:
     4317784811705
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335b
din 335
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212217019, Kegel- und Entgratsenker 90° mit Morsekegelschaft , HSS , DIN 335-D , 3 Schneiden , Spitzenwinkel 90° , Schaft MK 1–4 , Axial und radial hinterschliffen , Mit Span- und Freiwinkeln , Gerade Spannuten , Kegeliger Hinterschliff an Mantel- und Spanwinkel Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
210 GRAMM
Nenn-Ø:
30 mm
kleinster Ø:
4,2 mm
Gesamtlänge:
112 mm
Schaft MK:
2
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 335-D
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784811705
Weitere Suchbegriffe: din 335 forum, 377, KEGELSENKER, Kegelsenker ohne Norm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,78*
€ 44,76*
Lager 260
6
€ 4,95*
ab € 34,18*
€ 44,95*
€ 4,80*
ab € 35,82*
€ 47,42*
€ 4,80*
ab € 35,85*
€ 47,42*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 34,03*
€ 55,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.