Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212217034, Kegelsenker D335D HSS 45,0mm 90G FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-621893
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784811750
EAN/GTIN:
     4317784811750
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335b
din 335
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212217034, Kegel- und Entgratsenker 90° mit Morsekegelschaft , HSS , DIN 335-D , 3 Schneiden , Spitzenwinkel 90° , Schaft MK 1–4 , Axial und radial hinterschliffen , Mit Span- und Freiwinkeln , Gerade Spannuten , Kegeliger Hinterschliff an Mantel- und Spanwinkel Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
533 GRAMM
Nenn-Ø:
45 mm
kleinster Ø:
12 mm
Gesamtlänge:
145 mm
Schaft MK:
3
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 335-D
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784811750
Weitere Suchbegriffe: din 335 forum, 377, KEGELSENKER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 63,35*
€ 81,90*
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 65,78*
€ 82,14*
€ 4,80*
ab € 67,85*
€ 84,16*
€ 4,80*
ab € 67,56*
€ 84,16*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 62,39*
€ 92,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.