Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214603013, Schneideisen EN22568 HSSEM 2,5 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-621998
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784821766
EAN/GTIN:
     4317784821766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214603013, Schneideisen, metrisch, HSS-E , M , DIN EN 22568 , Toleranz 6g , Geschlossene, vorgeschlitze Form , Ab M3 Schälanschnitt auf beiden Seiten , Anschnitt über 1,75 Gänge Hinweis: Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13. , Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 , DIN EN 22568 , Toleranz 6g , Geschlossene, vorgeschlitze Form , Lehrhaltige Außengewinde , Ab M2 Schälanschnitt auf beiden Seiten, geläppt ,Anschnitt 2,0 x Steigung Vorteil: HSSE-PM zeichnet sich durch seine hoheZähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und eine höhere Standzeit aus., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
16 GRAMM
Gewinde:
M2,5
Steigung:
0,45 mm
Außen-Ø x Höhe:
16 x 5 mm
Stahl <850 N:
9
Stahl <1000 N:
5
INOX:
5
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
5
Gusseisen:
5
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
18
Kupfer, Messing, Bronze:
12
Emulsion:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
EN 22568
Werkstoff:
HSS-E
Beschichtung:
Nitriert
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784821766
Weitere Suchbegriffe: QR4024528, SCHNEIDEISEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 26,53*
€ 36,87*
Lager 260
3
€ 4,95*
ab € 27,76*
€ 37,00*
€ 4,80*
ab € 28,90*
€ 38,39*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 27,74*
€ 46,23*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.