Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214607049, Schneideisen EN22568 HSS M16x1,00 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-622027
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784822053
EAN/GTIN:
     4317784822053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214607049, Schneideisen metrisch-fein, HSS , Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 , HSS , DIN EN 22568 , Toleranz 6g , Geschlossene, vorgeschlitzte Form , Anschnitt 1,75 x Steigung , Lehrenhaltige Außengewinde ,Schälanschnitt auf beiden Seiten , HSS , Blank, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
126 GRAMM
Gewinde:
MF16
Steigung:
1 mm
Außen-Ø x Höhe:
45 x 14 mm
Stahl <850 N:
10
Gusseisen:
5
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
18
Kupfer, Messing, Bronze:
12
Emulsion:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
EN 22568
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784822053
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 35,73*
€ 50,19*
Lager 260
6
€ 4,95*
ab € 37,38*
€ 50,40*
€ 4,80*
ab € 40,06*
€ 53,71*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.