Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214611025, "Schneideisen EN24231 HSS G3/4"" FORUM"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-622055
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784822336
EAN/GTIN:
     4317784822336
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214611025, Schneideisen, G (BSP) , Whitworth-Rohrgewinde DIN EN ISO 228 , DIN EN 24231 , HSS , Geschlossene, vorgeschlitzte Form , Anschnitt 1,75 x Steigung , Lehrenhaltige Außengewinde , Schälanschnitt auf beiden Seiten, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
177 GRAMM
Gewinde:
G 3/4 inch
Gänge pro:
14 inch
Außen-Ø x Höhe:
55 x 16 mm
Stahl <850 N:
9
Gusseisen:
5
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
18
Kupfer, Messing, Bronze:
12
Emulsion:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
EN 24231
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784822336
Weitere Suchbegriffe: QR4024536, SCHNEIDEISEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
12
€ 4,95*
ab € 45,03*
€ 59,50*
€ 4,90*
ab € 49,87*
€ 67,35*
€ 4,80*
ab € 52,00*
€ 67,89*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 51,17*
€ 75,90*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.