Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214615025, Schneideisen EN22568 HSS UNC 6-32 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-622068
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784822497
EAN/GTIN:
     4317784822497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UNC-Gewinde-Schneideisen
UNC-Schneideisen
unc gewinde schneideisen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214615025, Schneideisen, UNC , UNC-Gewinde, Einheits-Grobgewinde, ANSI B 1.1 , HSS , EN 22568 , Geschlossene,vorgeschlitzte Form , Anschnitt 1,75 x Steigung , Lehrenhaltige Außengewinde , Schälanschnitt, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
Gewinde:
UNC Nr. 6
Gänge pro:
32 inch
Außen-Ø x Höhe:
20 x 7 mm
Stahl <850 N:
9
Gusseisen:
5
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
18
Kupfer, Messing, Bronze:
12
Emulsion:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
EN 22568
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784822497
Weitere Suchbegriffe: QR4024539, SCHNEIDEISEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,62*
€ 24,71*
Lager 260
2
€ 4,95*
ab € 17,44*
€ 24,75*
€ 4,80*
ab € 17,77*
€ 25,09*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 18,10*
€ 33,53*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.