Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214617034, Schneideisen EN22568 HSS UNF 12-28 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-622083
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784822640
EAN/GTIN:
     4317784822640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UNF-Gewinde-Schneideisen
UNF-Schneideisen
unf schneideisen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214617034, Schneideisen, UNF , UNF-Feingewinde ANSI B1.1 , Toleranz 2A , HSS , Geschlossene, vorgeschlitzte Form , Anschnitt über 1,75 Gänge , Lehrenhaltige Außengewinde , Schälanschnitt auf beiden Seiten, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
23 GRAMM
Gewinde:
UNF Nr. 12 inch
Gänge pro:
28 inch
Außen-Ø x Höhe:
20 x 7 mm
Stahl <850 N:
9
Gusseisen:
5
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
18
Kupfer, Messing, Bronze:
12
Emulsion:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
EN 22568
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784822640
Weitere Suchbegriffe: DIN22568, SCHNEIDEISEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.