Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214904025, Windeisen verstellb.D1814Gr. 4 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-622109
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     13040
EAN/GTIN:
     4317784822909
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen gr 4
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214904025, Verstellbares Windeisen, FORUM , DIN 1814 , Gehäuse Feinzink-Druckguss ZL 0410 , Grau hammerschlaglackiert, stark dimensioniert , Backen einsatzgehärtet und brüniert , Zum Spannen von Werkzeugen mit 4-kant-Schaft , Mit jeweils 1 abschraubbaren Griff, Stahlgriffe verzinkt, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1292 GRAMM
Größe:
4
metrisch DIN 352:
M927 mm
Whitworth-Rohr:
G 1/83/4
Whitworth:
BSW 3/81
Spannweite 4-kant:
5,516 mm
Länge:
480 mm
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 1814
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784822909
Weitere Suchbegriffe: windeisen, windeisen forum, Werkzeughalter, WINDEISEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,23*
€ 22,69*
Lager 260
16
€ 4,95*
ab € 16,12*
€ 22,80*
€ 4,80*
ab € 17,31*
€ 24,52*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.