Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215317010, Schaftfräser Alu D844B K HSSE3,00mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Artikel-Nr.:
     260W-622412
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784826068
EAN/GTIN:
     4317784826068
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215317010, Aluminium-Schaftfräser für Aluminium – kurz, HSS-Co8, Typ W, Oberfläche blank, mit Zentrumschnitt , Ausführung: kurz , HSS-Co8 , Typ W , 3 Schneiden , DIN 844-K , DIN 1835-B , Drallwinkel 40° , ZumUmfangs- und Bohrfräsen , Mit Zentrumschnitt und Schutzfase, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10 GRAMM
Ø d1 k10:
3 mm
Schneidenlänge l2:
8 mm
Gesamtlänge l1:
52 mm
Schaft-Ø d2 h6:
6 mm
Zähnezahl:
3
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
100
Kupfer, Messing, Bronze:
40
Emulsion:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 844-K
Werkstoff:
HSS-Co8
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784826068
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,53*
€ 13,29*
Lager 260
4
€ 4,95*
ab € 9,29*
€ 13,40*
€ 9,80*
ab € 9,42*
€ 13,64*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.