Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217103010, Masch.-Schraubstock Gr.1 80mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-623067
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784865838-1
EAN/GTIN:
     4317784865838
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinenschraubstock forum
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217103010, Präzisions-Bohrmaschinenschraubstock, Körper aus Spezialguss GG 25, Prismenbacken aus Vergütungsstahl (90°/120°), Auflageflächen zum Spannen flacher Werkstücke, Lange Führung im gesamten Spannbereich, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4000 GRAMM
Backenbreite:
80 mm
Spannweite:
70 mm
Schlitzabstand:
110 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784865838
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, 17103010, MASCHINEN-SCHRAUBSTOCK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 112,43*
€ 137,91*
€ 4,90*
ab € 109,60*
€ 138,35*
€ 4,80*
ab € 114,02*
€ 140,34*
€ 4,80*
ab € 114,10*
€ 140,34*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 104,29*
€ 150,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,09*
€ 157,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.