Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217103019, Masch.-Schraubstock Gr.4 160mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-623070
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784865869-4
EAN/GTIN:
     4317784865869
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinenschraubstock forum
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217103019, Präzisions-Bohrmaschinenschraubstock, Körper aus Spezialguss GG 25, Prismenbacken aus Vergütungsstahl (90°/120°), Auflageflächen zum Spannen flacher Werkstücke, Lange Führung im gesamten Spannbereich, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
29000 GRAMM
Backenbreite:
160 mm
Spannweite:
225 mm
Schlitzabstand:
210 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784865869
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, 17103019, MASCHINEN-SCHRAUBSTOCK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 414,54*
€ 486,77*
Lager 260
7
Frei Haus
ab € 416,26*
€ 488,28*
Frei Haus
ab € 485,38*
€ 563,14*
Frei Haus
ab € 485,11*
€ 563,14*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 465,47*
€ 568,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,28*
€ 581,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,27*
€ 577,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,85*
€ 522,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,43*
€ 513,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,26*
€ 495,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.