Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4280004000, ForstnerbohrerWave D7483G15x60/90mm S 8x30mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-623521
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     31701500
EAN/GTIN:
     9002696134541
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 15mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4280004000, Forstnerbohrer Wave Cutter , Geschmiedet , Zentrierspitze , 2 Hauptschneiden , Peripherieschneide mit Wellenschliff , Abgesetzter zylindrischer Schaft , Geringere Temperaturentwicklung und hohe Standzeit , Zum Bohren von Löchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz, Fabrikat: Fisch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
45 GRAMM
Ø:
15 mm
Schaft:
8 x 30 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Markenname:
Fisch
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
31701500
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, Wave, FORSTNERBOHRER, 9002696134541, 1507546
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 7,57*
€ 10,23*
1 Tag
13
1
€ 5,45*
ab € 7,66*
€ 10,28*
1 Tag
13
8
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 10,29*
Lager 260
41
1
€ 4,95*
ab € 7,98*
€ 10,62*
2 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 8,10*
€ 10,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031701600
ab € 7,37*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031701800
ab € 7,72*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031701900
ab € 8,63*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031702000
ab € 8,31*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031702200
ab € 8,58*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031702300
ab € 9,22*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031702400
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.