Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4233003013, Trennscheibe gerade A46PSG 40x2,1x6mm PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-623970
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     65504020
EAN/GTIN:
     4007220165652
Suchbegriffe:
Kleintrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4233003013, Klein-Trennscheibe SG STEELOX für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung , Speziell für schwer zugängliche Stellen , Einsetzbar auf Elektro- und Druckluft-Geradschleifern , Zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial sowie zum Erzeugen von Durchbrüchen in Stahl und Edelstahl Hinweis: Maximale Drehzahl von Trennscheibe und Werkzeughalter beachten, die niedrigere ist maßgeblich., Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
300 GRAMM
Ø x Stärke:
40 x 2,0 mm
Bohrung:
6 mm
Ausführung:
gerade
max. Drehzahl:
38200 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metall:
empfohlen
Markenname:
Pferd
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
EHT 40-2,1 A46P SG
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, trennscheiben pferd, dünnblech trennscheibe, Werkzeug, TRENNSCHEIBE, EHT 40-2,0 SG STEELOX/6,0, 4007220165652, 165652, 65504020, 538271, 1486331
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5236
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,18*
€ 1,41*
7 Tage
5360
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,25*
€ 1,49*
15 Tage
124
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,58*
Lager 260
40
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,62*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,31*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33510000
ab € 7,04*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33511000
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.