Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit-Satz
>
Artikel
4242718373, Schraubendreher rostfrei Schlitz 3,5x0,6x100mm Wera
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-624022
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05032002001
EAN/GTIN:
4013288107336
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
PZ Schraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4242718373, Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, Edelstahl , Runde Klinge , Edelstahl, rostfrei , Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf , Kraftform-Plus-Griff , 6-kant-Abrollschutz , Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe Vorteil: Verhindert das Ansetzen von Fremdrost beimVerschrauben von Edelstahlschrauben., Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
32 GRAMM
Klingenbreite:
3,5 mm
Klingenstärke:
0,6 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
181 mm
Klingen-Ø:
3,5 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05032002001
... >
Handwerkzeug
>
Schraubendreher, -einsatz
>
Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
PZ Schraubenzieher
,
Pozidriv-Schraubendreher
,
Pozidriv-Schraubenzieher
,
Schraubendreher PZ
,
Schraubenzieher PZ
,
Schlitz-Schraubendreher
,
Schlitz-Schraubenzieher
,
Schlitzschraubendreher
,
Schlitzschraubenzieher
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
wera schlitz-schraubendreher 3,5x0,6x100
,
bit-satz wera
,
bit satz
,
QR4027916
,
SCHRAUBENDREHER
,
ESD-Schlitz-Schraubendreher
,
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
,
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
,
ESD-Schraubendreher Schlitz
,
ESD-Schraubenzieher Schlitz
,
Schlitz-ESD-Schraubendreher
,
Schlitz-ESD-Schraubenzieher
,
Schlitz-VDE-Schraubendreher
,
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schlitz-Schraubendreher
,
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Schlitz)
,
VDE-Schraubendreher Schlitz
,
VDE-Schraubenzieher Schlitz
,
05032002001
,
4013288107336
,
3335
,
905748
,
1502487
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
2 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 5,10*
Lager 4012
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 3,70*
€ 5,13*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,52*
€ 5,61*
Lager 260
7 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 4,16*
€ 5,73*
Lager 4682
3 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 4,17*
€ 5,76*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 3335 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 0.5 x 3.0 x 80 mm, 05032001001
Wera
05032001001
ab € 3,31*
Ähnlich
Wera 3335 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 0.8 x 4.0 x 100 mm, 05032003001
Wera
05032003001
ab € 3,71*
Ähnlich
Wera 3335 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 1.0 x 5.5 x 125 mm, 05032004001
Wera
05032004001
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen