Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243008087, "Bithalter Rapidaptor 1/4"" für 1/4"" Bits 50mm Edelstahl Wera"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-624117
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05071100001
EAN/GTIN:
     4013288111487
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243008087, Bithalter Rapidaptor mit 1/4 6-kant-Schaft, aus rostfreiem Edelstahl , Schnellwechselfutter , Rapidaptor-Technologie , Freilaufende Betätigungshülse , Einhandbedienung für schnellen Bit-Wechsel , Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3 , Rostfreier Edelstahl, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
27 GRAMM
Gesamtlänge:
50 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05071100001
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
10
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 14,73*
1 Tag
18
1
€ 6,90*
ab € 11,10*
€ 14,78*
Lager 260
18
1
€ 4,95*
ab € 11,19*
€ 14,92*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,84*
€ 15,66*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 12,42*
€ 16,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
253122
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.