Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4211510010, Zentrierb. VHM A 60G 1,00mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-624324
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784882750
EAN/GTIN:
     4317784882750
Suchbegriffe:
Zentrierbohrer Werksnorm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4211510010, VHM-Zentrierbohrer , Werksnorm , VHM K10/K20 , Spitzenwinkel 60° , Schaft (DIN) zylindrisch , Aus dem vollen Hartmetall-Rundstab geschliffen , >= Ø 2 mm Kegelmantelanschliff, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4 GRAMM
Bohrer-Ø:
1 mm
Schaft-Ø h9:
3,15 mm
Gesamtlänge:
31,5 mm
für Werkstück-Ø:
68 mm
Stahl <850 N:
20
Stahl <1000 N:
10
Stahl <1400 N:
8
INOX:
10
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
3
Gusseisen:
20
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
30
Kupfer, Messing, Bronze:
60
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
VHM K10/K20
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784882750
Weitere Suchbegriffe: Zentrierbohrer, VHM-ZENTRIERBOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
12
€ 4,95*
ab € 17,85*
€ 25,14*
€ 4,90*
ab € 18,99*
€ 27,63*
€ 4,80*
ab € 20,13*
€ 27,83*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 19,99*
€ 35,57*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.