Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212216028, Kegelsenker D335C ASPWN 25,0mm 90G FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-624372
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784883238
EAN/GTIN:
     4317784883238
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212216028, Kegel- und Entgratsenker 90°, PM , DIN 335-C , HSS-E PM , 3 Schneiden , Spitzenwinkel 90° , Axial und radial hinterschliffen , Schaft zylindrisch Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich. Vorteil: Besonders für Senkschrauben nach ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966) und DIN 7991., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
Nenn-Ø:
25 mm
kleinster Ø:
3,8 mm
Gesamtlänge:
67 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 335-C
Werkstoff:
HSS-E PM
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784883238
Weitere Suchbegriffe: QR4024250, KEGELSENKER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 37,65*
€ 51,72*
Lager 260
22
€ 4,95*
ab € 39,32*
€ 51,99*
€ 4,80*
ab € 44,70*
€ 59,36*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 41,64*
€ 66,57*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.