Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4250204022, Pr.-Haarwinkel D875/00 C 200x130 mm rostfr. FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-624421
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784883733
EAN/GTIN:
     4317784883733
Suchbegriffe:
Haarwinkel
haarwinkel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4250204022, Präzisions-Haarwinkel, ohne Anschlag, DIN 875/00, Stahl , Aus gehärtetem, rostfreiem Stahl , Genauigkeit nach DIN 875/00 , Hochkanten und Haarmesskanten fein geschliffen und geläppt , Flache Ausführung , Für Kontroll- und Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
493 GRAMM
Schenkellänge:
200 x 130 mm
Querschnitt:
30 x 7 mm
Norm:
DIN 875/00
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784883733
Weitere Suchbegriffe: Winkel, PRÄZISIONS-HAARWINKEL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
4
€ 4,95*
ab € 41,89*
€ 55,53*
€ 4,90*
ab € 44,69*
€ 61,53*
€ 4,80*
ab € 46,72*
€ 62,08*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 45,07*
€ 73,57*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.