Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271817114, Stabelekt. Fincord D 5,0 x 450 mm Oerlikon


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-624513
Hersteller:
     Oerlikon
Herst.-Nr.:
     W000287206
EAN/GTIN:
     4028659103763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektrode fincord 5,0 x 450 m...
schweißelektroden
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271817114, Stabelektrode Fincord , EN 499: E 42 0 RR 12 , DIN 1913: E 5122 RR 6 , Vielseitig einsetzbare Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften , Einfachste Handhabung, daher auch für ungeübteSchweißer geeignet , Gut geeignet für Heftarbeiten , Leichtes Zünden und Wiederzünden , Ruhiger, stabiler Lichtbogen, aufgesetzt verschweißbar , Sehr glatte und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff , Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü) , Baustähle S 235–S 355, St 35–St 52 , Kesselstähle P 235 GH, P 265 GH, HI, HII, 17 Mn 4, 19 Mn 5 , Rohrstähle St 35.8–St 45.8 , Feinkornstähle StE 210-StE 360, auch TM-Güten , Stahlguss GS 38–GS 52 , Die Angaben gelten ohne Wärmebehandlungen, bei anderen Werkstoffen oder Wärmebehandlung Eignung beim Hersteller erfragen, Fabrikat: Oerlikon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
75 GRAMM
Abmessungen:
5,0 x 450 mm
Inhalt je Schachtel:
50 Stück
Gewicht je Schachtel:
5,1 kg
Markenname:
Oerlikon
Herstellername:
Oerlikon Schweisstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
W000287206
Weitere Suchbegriffe: schweißelektrode fincord, Elektrode, STABELEKTRODE, 4028659103763, 1495431
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
2
1
€ 4,95*
ab € 40,93*
€ 54,07*
1
€ 4,90*
ab € 95,592*
€ 117,762*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 119,844*
€ 125,9375*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 121,656*
€ 126,436*
5 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 131,9845*
€ 163,449*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 54,07*
€ 64,3433
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 52,44*
€ 62,4036
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 49,30*
€ 58,667
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 47,63*
€ 56,6797
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 46,10*
€ 54,859
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 40,93*
€ 48,7067
pro Karton
1 Karton enthält 50 Kilogramm (ab € 0,8186* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.