Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271817103, Stabelekt. Fincord D 3,2 x 450 mm Oerlikon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-624516
Hersteller:
     Oerlikon
Herst.-Nr.:
     W000287203
EAN/GTIN:
     4028659103688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode fincord dick rutil...
schweißelektroden oerlikon
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271817103, Stabelektrode Fincord , EN 499: E 42 0 RR 12 , DIN 1913: E 5122 RR 6 , Vielseitig einsetzbare Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften , Einfachste Handhabung, daher auch für ungeübteSchweißer geeignet , Gut geeignet für Heftarbeiten , Leichtes Zünden und Wiederzünden , Ruhiger, stabiler Lichtbogen, aufgesetzt verschweißbar , Sehr glatte und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff , Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü) , Baustähle S 235–S 355, St 35–St 52 , Kesselstähle P 235 GH, P 265 GH, HI, HII, 17 Mn 4, 19 Mn 5 , Rohrstähle St 35.8–St 45.8 , Feinkornstähle StE 210-StE 360, auch TM-Güten , Stahlguss GS 38–GS 52 , Die Angaben gelten ohne Wärmebehandlungen, bei anderen Werkstoffen oder Wärmebehandlung Eignung beim Hersteller erfragen, Fabrikat: Oerlikon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33 GRAMM
Abmessungen:
3,2 x 450 mm
Inhalt je Schachtel:
78 Stück
Gewicht je Schachtel:
5,6 kg
Markenname:
Oerlikon
Herstellername:
Oerlikon Schweisstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
W000287203
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, Elektrode, STABELEKTRODE, 4028659103688, 1482464
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,85774*
€ 33,85774*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 38,94*
€ 42,48*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,85774*
€ 40,29071
pro Packung
1 Packung enthält 118 Stück (€ 0,28693* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.