Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271817097, Stabelekt. Fincord D 2,5 x 350 mm Oerlikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-624518
Hersteller:
     Oerlikon
Herst.-Nr.:
     1.130.2535.717
EAN/GTIN:
     4028659103626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
fincord schweißelektrode 2,5x350 mm
schweißelektroden
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271817097, Stabelektrode Fincord , EN 499: E 42 0 RR 12 , DIN 1913: E 5122 RR 6 , Vielseitig einsetzbare Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften , Einfachste Handhabung, daher auch für ungeübteSchweißer geeignet , Gut geeignet für Heftarbeiten , Leichtes Zünden und Wiederzünden , Ruhiger, stabiler Lichtbogen, aufgesetzt verschweißbar , Sehr glatte und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff , Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü) , Baustähle S 235–S 355, St 35–St 52 , Kesselstähle P 235 GH, P 265 GH, HI, HII, 17 Mn 4, 19 Mn 5 , Rohrstähle St 35.8–St 45.8 , Feinkornstähle StE 210-StE 360, auch TM-Güten , Stahlguss GS 38–GS 52 , Die Angaben gelten ohne Wärmebehandlungen, bei anderen Werkstoffen oder Wärmebehandlung Eignung beim Hersteller erfragen, Fabrikat: Oerlikon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20000 GRAMM
Abmessungen:
2,5 x 350 mm
Inhalt je Schachtel:
210 Stück
Gewicht je Schachtel:
4,2 kg
Markenname:
Oerlikon
Herstellername:
Oerlikon Schweisstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
W000287201
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden 2,5x350, Elektrode, STABELEKTRODE, 4028659103626, 1482463
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
840
210
€ 4,95*
ab € 0,135*
€ 0,183*
14 Tage
nicht lagernd
210
€ 5,50*
ab € 0,143*
€ 0,193*
210
€ 4,90*
ab € 0,44297*
€ 0,57297*
3 Tage
10710
1050
Frei Haus
ab € 0,53029*
€ 0,62351*
3 Tage
10710
1050
Frei Haus
ab € 0,54351*
€ 0,63351*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 210 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 420 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 1050 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 2100 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 4200 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 630000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 210 Stück
Mindestbestellmenge: 210 Stück ( entspricht € 38,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.