| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-624542 Herst.-Nr.: 18510 EAN/GTIN: 4038588185105 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4271816118, Stabelektrode Phönix-Grün T , EN 499: E 42 0 RR 12 , Rutil-umhüllte Stabelektrode, problemloses Schweißen allgemeiner Baustähle, bis einschließlich 2,0 mm Ø , Zum Fallnahtschweißen geeignet, hervorragende Zünd- und Wiederzündfähigkeit , Problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißen ,Sehr geringe Spritzerbildung, selbstabhebende Schlacke , Feinschuppige, glatte Nähte mit kerbfreien Übergängen zum Grundwerkstoff , Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF , Grundwerkstoffe: S235JRG2-S355J2, St 35, St 45, St 35.8, St 45.8 , Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH , Schiffsbaustähle , Feinkornbaustähle bis P355 N- und M-Qualitäten, Fabrikat: Böhler Welding Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 58 GRAMM | Abmessungen: | 4,0 x 350 mm | Inhalt je Schachtel: | 80 Stück | Gewicht je Schachtel: | 4,4 kg | Markenname: | Voestalpine Böhler | Herstellername: | Voestalpine Böhler Welding | Herstellerartikelnummer: | 18510 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrode, ELEKTRODE, 4038588185105, 1489286 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 80 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,41* | € 0,62* | | | | | 17 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,15901* | € 1,24918* | | | | Lager 260 | | | | 80 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,9623* | € 1,2523* | | | | | | 16 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,20653* | € 1,27653* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 1,02* | € 1,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück | Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 100,184* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|