Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271816206, Elektrode SH blau D 3,2 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-624550
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     4038588133397
EAN/GTIN:
     4038588133397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode fincord dick rutil...
schweißelektroden böhler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271816206, Stabelektrode SH Blau , EN 499: E 42 0 RR 11 , Rutil-Zellulose-umhüllte Stabelektrode, leichtes Zünden und Wiederzünden , Für Heftschweißungen bevorzugt geeignet, gute Spaltüberbrückbarkeit , Einsetzbar im allgemeinen Konstruktions-, Stahl-, Behälter- und Apparatebau, bis 3,2 mm Ø , Auch in fallender Position verschweißbar, universelle Verwendungsmöglichkeit , Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, PG , Grundwerkstoffe: S235JRG2-S355J2 , Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH , Rohrstähle St 35, St 45, St 35.8, St 45.8, Fabrikat: Böhler Welding
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33 GRAMM
Abmessungen:
3,2 x 350 mm
Inhalt je Schachtel:
150 Stück
Gewicht je Schachtel:
4,7 kg
Marke:
Voestalpine Böhler
Norm:
EN 499
WGNr.:
761
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, Elektrode, ELEKTRODE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
140
€ 5,50*
ab € 0,32*
€ 0,46*
Lager 260
154
100
€ 4,95*
ab € 0,4373*
€ 0,5873*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5873*
€ 0,69889
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5773*
€ 0,68699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5373*
€ 0,63939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5273*
€ 0,62749
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5173*
€ 0,61559
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4373*
€ 0,52039
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 58,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.