Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271816153, Elektrode FOX Yellow 3,2 x 350mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-624553
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     14517
EAN/GTIN:
     4038588145178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden citorex 3,20x0350
schweißelektroden böhler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271816153, Stabelektrode FOX Yellow , EN 499: E 38 2 RB 12 , Rutil-basische Stabelektrode, besonders geeignetfür röntgensauberes Schweißen von Rohrrundnähten , Einsetzbar im Rohrleitungs-, Kessel-, Behälter-, Stahl- und Schiffsbau , Ausgezeichnete Klettereigenschaften, leichte Handhabung in Zwangslagen , Auch bei engen Luftspalten ein gutes porenfreies Durchschweißen , Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF , Grundwerkstoffe: S235JRG2-S355J2, St 35, St 45, St 35.8, St 45.8 , Schiffsbaustähle Zulassungsgrad 3 , Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH, Fabrikat: Böhler Welding
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33 GRAMM
Abmessungen:
3,2 x 350 mm
Inhalt je Schachtel:
125 Stück
Gewicht je Schachtel:
4,3 kg
Markenname:
Voestalpine Böhler
Herstellername:
Voestalpine Böhler Welding
Herstellerartikelnummer:
14517
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, Elektrode, ELEKTRODE, SHGELBR/3.2X350, k.A., 14517, 121741, 4038588145178, 1479203
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 5,50*
ab € 21,58*
€ 31,45*
Lager 260
39
1
Frei Haus
ab € 76,8575*
€ 95,6575*
8
Frei Haus
ab € 84,445*
€ 97,975*
8
Frei Haus
ab € 84,585*
€ 97,975*
2 Tage
39
8
Frei Haus
ab € 99,41375*
€ 114,43375*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,6575*
€ 113,83243
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,6975*
€ 112,69003
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,7575*
€ 106,81143
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,6075*
€ 103,06293
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 81,7775*
€ 97,31523
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 76,8575*
€ 91,46043
pro Packung
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,61486* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.