Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-624877 Herst.-Nr.: 0-10-813 EAN/GTIN: 3253560108137 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4244202303, Taschenmesser Quickslide™ Sport , Einziehbare Standardklinge , Klinge und Führung werden gemeinsamein- und ausgeschoben , Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug , Ausklappbare, gezahnte Sportklinge 75 mm , Gehäuse aus Metall , InterLock™-Mechanismus verhindert gleichzeitiges Öffnen beider Klingen Vorteil: Sicherheitsverriegelung der Sportklinge verhindert ein versehentliches Öffnen. Hinweis:Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden., Fabrikat: Stanley Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 175 GRAMM | Länge: | 120 mm | Markenname: | STANLEY | Herstellername: | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH | Herstellerartikelnummer: | 0-10-813 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Bootsmesser, Jagdmesser, Outdoormesser, Klappmesser, Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, Universal-Messer, Universalmesser, Universalmesserklingen, Verriegelungssystem, Vorhängeschloss-Vorrichtung, cuttermesser stanley, cuttermesser, sicherheits cuttermesser, Multifunktions-Messer, TASCHENMESSER, 3253560108137, 1472260 |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,02* | € 18,24* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 14,20* | € 18,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,31* | € 18,43* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,79* | € 19,07* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,12* | € 19,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|