Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4246006028, Schlagzahlen-Satz vernickelt Schrifthöhe 10mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-624927
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     330-010
EAN/GTIN:
     4027474627294
Suchbegriffe:
Schlagstempel
Schlagzahlen
Schlagziffern
schlagzahlen 10mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4246006028, Schlagzahlen-Satz, 9-teilig (0-9), TURNUS , Spezial-Werkzeugstahl , Schriftbild nach DIN 1451 Lieferung: In Kunststoffdose. , Vernickelt , Zum Einschlagen in Materialien bis 1300 N/mm² (42HRC) Festigkeit, Fabrikat: Kukko
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1114 GRAMM
Schrifthöhe:
10 mm
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
330-010
Weitere Suchbegriffe: schlagzahlen, Spezial-Werkzeugstahl, SCHLAGZAHLENSATZ, 330-010, 4027474627294, 1212638, 1499601
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,99*
€ 14,19*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,28*
€ 14,98*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,15*
€ 15,03*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,10*
€ 15,03*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,27*
€ 15,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
330-0015
ab € 9,39*
Ähnlich
Kukko
330-0025
ab € 7,93*
Ähnlich
Kukko
330-020
ab € 54,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.