| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-626265 Herst.-Nr.: 4317784885249 EAN/GTIN: 4317784885249 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4240305660, Ring-Maulschlüssel, gekröpft , Matt verchromt , Geschmiedet , Maulstellung 15° abgewinkelt , DIN 3113 B, ISO 3318, ISO 7738 , Für tief liegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben , Chrom-Vanadium-Stahl , Ringseite 10° gekröpft , Griffiger, ovaler Schaft , Ringseite tief gekröpft, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 391 GRAMM | Schlüsselweite: | 24 mm | Länge: | 318 mm | Norm: | DIN 3313 B ISO 3318 | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784885249 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,28* | € 7,04* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,89* | € 7,08* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 5,01* | € 7,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|