Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214604010, Schneideisen EN22568 HSS M 2 lks. FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-626275
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784888134
EAN/GTIN:
     4317784888134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Links-Gewinde-Schneideisen
Linksgewinde-Schneideisen
Linksgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214604010, Schneideisen, metrisch-links , Metrisches ISO-Linksgewinde DIN 13 , DIN EN 22568 , Toleranz 6g , Geschlossene, vorgeschlitzte Form , Anschnitt 1,75 x Steigung , Lehrenhaltige Außengewinde, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
117 GRAMM
Gewinde:
M2
Steigung:
0,4 mm
Außen-Ø x Höhe:
16 x 5 mm
Stahl <850 N:
10
Gusseisen:
5
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
18
Kupfer, Messing, Bronze:
12
Emulsion:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
EN 22568
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784888134
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.