Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215200096, Frässt. HM KUD1009 C 6mm 10x 9 mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-626341
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784889162
EAN/GTIN:
     4317784889162
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215200096, Hartmetall-Frässtift mit 6-mm-Schaft, Kugelform KUD, Zahnung C, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
22 GRAMM
Form:
KUD 1009
Kopf-Ø:
10 mm
Kopflänge:
9,0 mm
Gesamtlänge:
49 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784889162
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, fräsmesser, FRÄSSTIFT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 13,65*
€ 20,68*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,44*
€ 20,77*
€ 4,80*
ab € 14,68*
€ 21,06*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.