| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-626407 Herst.-Nr.: 4317784890151 EAN/GTIN: 4317784890151 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4220307011, SDS-max-Hammerbohrer Hinweis: Bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. , 2-Schneiden-Geometrie , Speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb , Hohe Bohrgeschwindigkeit und präzises Anbohrverhalten , Breite Wendelform für guten Bohrfortschritt , Für Beton, Stein und Mauerwerk, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 470 GRAMM | Ø: | 12 mm | Spirallänge: | 400 mm | Gesamtlänge: | 540 mm | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784890151 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,73* | € 41,07* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 30,97* | € 41,27* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 34,56* | € 45,99* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,94* | € 54,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|