Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271708025, Wolframelektrode gold D 3,2 x 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-626596
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WL15 D 3,2mm
EAN/GTIN:
     4332163330172
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden gold
wolframelektroden
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271708025, Wolframelektrode, Kennfarbe gold , Lathanisierte Wolframelektrode mit hervorragenden Zündeigenschaften , Sehr hohe Standzeit bei gleichzeitiger hoher Strombelastbarkeit , Geeignet für Gleich- und Wechselstromschweißungen In Abhängigkeit der Rohstoffsituation können sich die abgedruckten Katalogpreise kurzfristig ändern., Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
138 GRAMM
Ø:
3,2 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Elektrode, WOLFRAMELEKTRODE, 4332163330172, 1484599
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 5,32*
€ 7,08*
Lager 260
115
10
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 7,20*
1 Tag
2
1
€ 8,50*
ab € 5,49*
€ 7,95*
2 Tage
60
10
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 8,10*
1 Tag
60
10
€ 4,95*
ab € 6,38*
€ 8,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.