Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214603058, Schneideisen EN22568 HSSEM30,0 ASP FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-627385
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784900010
EAN/GTIN:
     4317784900010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen din 223
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214603058, Schneideisen, metrisch, HSS-E , M , DIN EN 22568 , Toleranz 6g , Geschlossene, vorgeschlitze Form , Ab M3 Schälanschnitt auf beiden Seiten , Anschnitt über 1,75 Gänge Hinweis: Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13. , Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 , DIN EN 22568 , Toleranz 6g , Geschlossene, vorgeschlitze Form , Lehrhaltige Außengewinde , Ab M2 Schälanschnitt auf beiden Seiten, geläppt ,Anschnitt 2,0 x Steigung Vorteil: HSSE-PM zeichnet sich durch seine hoheZähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und eine höhere Standzeit aus., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
370 GRAMM
Gewinde:
M30
Steigung:
3,5 mm
Außen-Ø x Höhe:
65 x 25 mm
Stahl <850 N:
9
Stahl <1000 N:
5
INOX:
5
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
5
Gusseisen:
5
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
18
Kupfer, Messing, Bronze:
12
Emulsion:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
EN 22568
Werkstoff:
HSS-E
Beschichtung:
Nitriert
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784900010
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen m30x2, QR4024528, SCHNEIDEISEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,65*
€ 203,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,87*
€ 200,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,89*
€ 192,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.