Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214605037, Schneideisen DIN382 HSS M27 6kt. FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-627388
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784900041
EAN/GTIN:
     4317784900041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen sechskant
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214605037, 6-kant-Schneideisen, metrisches Gewinde , Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 , DIN 382 , Toleranz 6g , HSS , Lehrenhaltige Außengewinde , Für genormte Schlüsselmaße , Anschnitt 1,75 x Steigung , Ohne Schälanschnitt, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
375 GRAMM
Gewinde:
M27
Steigung:
3 mm
SW x Höhe:
60 x 25 mm
Stahl <850 N:
10
Stahl <1000 N:
2
Gusseisen:
5
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
18
Kupfer, Messing, Bronze:
12
Emulsion:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 382
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784900041
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen m27, DIN382, SCHNEIDEISEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.